{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ⌀ razvrtača D | 18 mm - 19,99 mm | |
Izvedba drške | kratka | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A | 80 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 130 mm | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | |
Stezni vijak 239900 | 1 | |
Viljuškasti ključ br. 239901 | SW5 | |
Ključ za upravljanje br. 239902 | 8IP (1,5Nm) | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 239880 18-19,99 | |
Broj proizvođača | 75A.40.13010 |