{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
za ⌀ rezne glave D | 16 mm | |
Prihvat | Weldon drška | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Vanjski ⌀ d1 | 15,8 mm | |
Ukupna duljina | 100 mm | |
Korisna duljina L1 | 40 mm | |
preporučeni stezni moment | 15 Nm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 210555 16 | |
EAN / GTIN | 4045197522658 |