{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Pin ⌀ d | 17,5 mm | |
Standard | DIN 1868 | |
za veličinu vijka | M20 | |
za provrt | Jezgrena rupa | |
prikladno za ⌀ upuštača | 33; 36; 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Vodeći dio |
Broj artikla | 156620 10X17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197088321 |