Upuštač 25 mm

Artikl br.: 210410 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Broj oštrica Z: 3
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Standard: Tvornička norma
  • Podjela reza konusnog glodala: nejednako

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TopCut
Prevlaka TiAlN
⌀ upuštanja 25 mm
Vrsta HB740
Rezni materijal VHM
Broj oštrica Z 3
Vrh kuta upuštača 90
Duljina rezne oštrice 15 mm
⌀ drške 11,2 mm
Standard Tvornička norma
Podjela reza konusnog glodala nejednako
Unutarnje hlađenje ne
Veličina prihvata 16 mm
za DIN vijke s cilindričnom glavom M12
Najmanji ⌀ upuštanja 3,8 mm
Duljina glave l 28 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,12 mm
Drška GARANT TopCut
Vrsta proizvoda Rezni umetak za skošavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 210410 25
EAN / GTIN 4045197804297

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
80
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
80
Aluminij > 10% Si
N
60
Čelik < 500 N/mm²
P
65
Čelik < 750 N/mm²
P
60
Čelik < 900 N/mm²
P
50
Čelik < 1100 N/mm²
P
40
Čelik < 1400 N/mm²
P
10
Čelik < 55 HRC
H
12
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
35
CuZn
N
70
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve