Precizni upuštač 90° 63 mm

Artikl br.: 150396 63
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 335 D
  • Drška: Morse konus

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 63 mm
Prevlaka TiN
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 335 D
Drška Morse konus
Unutarnje hlađenje ne
Najmanji ⌀ upuštanja 16 mm
Ukupna duljina L 180 mm
Morse konus MK 4
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,35 mm/okr
Prsten u boji nema
⌀ prethodnog bušenja 16 mm
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150396 63
EAN / GTIN 4045197087065

Tablica aplikacija

Aluminij > 10% Si
N
25
Čelik < 500 N/mm²
P
34
Čelik < 750 N/mm²
P
32
Čelik < 900 N/mm²
P
32
CuZn
N
80
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Upuštači s radijalno brušenim žljebovima. Žlijebovi su do vel. 31 brušeni iz punog materijala. Kut klina mijenja se prema ⌀ upuštača, tako da se optimalno oblikuje odvojena čestica. Vrh upuštača kao i slobodna površina su brušeni čime se olakšava strojna obrada.
Precizni upuštač visoke učinkovitosti.

Napomena:

Odgovarajuće redukcijske drške vidi br. 343000-343530.
Za upuštače s drškom 6,3 mm (1/4 cola); pogledajte grupu 67.
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
    Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu