GARANT Master Steel DEEP VHM pilot svrdlo DIN 6535 HA 6×D 3,2 mm

Artikl br.: 123885 3,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • izvedba: 6×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: p6
  • Broj oštrica Z: 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
Nazivni ⌀ DC 3,2 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
izvedba 6×D
Tolerancija nazivnog ⌀ p6
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 23,2 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 40 bara
Strategija rezanja HPC
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 28 mm
Ukupna duljina L 66 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,12 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 123885 3,2
EAN / GTIN 4062406265700

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
170
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
130
Čelik < 1100 N/mm²
P
110
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
120
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Izvrsno odvođenje odvojenih čestica zahvaljujući nejednakom kutu spirale, vodećim rebrima i dodatnim vodećim skošenjima za najpreciznije provrte. Maksimalna procesna sigurnost zahvaljujući alatima cjelokupnog sustava precizno usklađenima jednog prema drugome. Bušenje do maksimalne dubine bez kopilota. Znatno povećana stabilnost alata zahvaljujući iznimno ojačanoj jezgri. Povećani žlijebovii izvanredna dugovječnost dovode do ekonomičnog procesa bušenja na razini High End.
Snažna jezgra i specijalni vrh za veliku točnost centriranja. Kut vrha od 140° i specijalna tolerancija rezanja p6 za optimalno stvaranje pilot-provrta za naknadno korištenje GARANT Master Steel Deep svrdla za duboke provrte.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Oblici HB i HE isporučivi po istoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručiti s br. 123886.
Oblik HE: naručiti s br. 123885 + 129100HE.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve
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
    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu