Set udarnih svrdla od tvrdog metala SDS-max 35X520 mm

Artikl br.: 789204 35X520
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HM
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: Bušenje s udarcem
  • Drška: SDS Max

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

35 mm
ukupna duljina 520 mm
Duljina spirale 400 mm
Rezni materijal HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca Bušenje s udarcem
Drška SDS Max
Vrsta proizvoda Svrdlo za kamen

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 789204 35X520
EAN / GTIN 3165140565790
Broj proizvođača 2608586796

Opis

Izvedba:

Posebna geometrija tvrdometalnih glava za dulji vijek trajanja.
TARGET TIP TECHNOLOGY - Oštriji kutni vrh: Preciznije bušenje, bez klizanja na površini, agresivnije u betonskom čeliku i veća brzina bušenja. PGM certificirano - potvrđuje precizno bušenje rupa pogodnih za tiple, kako za kemijska tako i za mehanička sidra. Veliki žlijebovi omogućuju brzo odvođenje velike količine odvojenih čestica, time se smanjuje trenje.
Glava svrdla s kvadratnim presjekom od ⌀ 16 mm.

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zidova.

Napomena:

Generacija SDS-max-7 s ugrađenim oštricama od tvrdog metala, lemljene.
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
    ⌀×ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu