Garnitura svrdla tvrdog metala za beton 5

Artikl br.: 786081 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: Tvrdi metal (HM)
  • Standard: DIN 8039; ISO 5468
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: Bušenje s udarcem
  • Drška: Cilindrična drška

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Standard DIN 8039; ISO 5468
Zakivanje s udarcem / bez udarca Bušenje s udarcem
Drška Cilindrična drška
Vrsta proizvoda Svrdlo za kamen

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 786081 5
EAN / GTIN 4058546404420
Broj proizvođača 4932480157

Opis

Izvedba:

Svrdlo sa vrhom od tvrdog metala, pločica lemljena na visokoj temperaturi. Asimetrična užljebljenja za dobro odvođenje odvojenih čestica.
Udarno i rotacijsko svrdlo sa snažnom izmjenjivom reznom pločicom od tvrdog metala.

Upotreba:

Pretežito za bušenje rupa s udarnim bušilicama u betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu.
Također za bušenje u tvrdom i mekom drvu, plastičnim materijalima, akrilu i keramici.
Zbog korekcije rezanja prikladan i za bušenje kaljenog čelika.

Sadržaj:

Svrdlo br. 786001: po jedan kom. vel. 4; 5; 6; 8; 10

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi