{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6 mm | |
Prevlaka | Dijamant | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
izvedba | 5×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Kut vrha | 90 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 35 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 44 mm | |
Ukupna duljina L | 82 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u GFK CFK-u | 0,11 mm/okr | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | crna | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122522 6 | |
EAN / GTIN | 4045197465887 |