Spiralno svrdlo vrlo dugačko FS 6,8X225 mm

Artikl br.: 116240 6,8X225
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 1869
  • Tip: FS
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 6,8 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 1869
Tip FS
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Kut spirale 38 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 144,8 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 155 mm
Ukupna duljina L 225 mm
⌀ drške Ds 6,8 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,07 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 116240 6,8X225
EAN / GTIN 4045197028808

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
50
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
32
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
21
GG(G)
K
18
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S preciznim nagibom vrha.
Značajno ojačana jezgra bez povećavanja jezgre. Svijetlo brušeni žlijebovi, faze nitrirane.
Sa šiljkom u obliku C.

Prednost:

Specijalno svrdlo za duboke rupe. Za posebno duboke rupe ili provrte u upuštenjima. Stoga je smanjena potreba za učestalim iznošenjem odvojenih čestica.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Odgovarajuća NC svrdla za predbušenje br. 112120, 112140 i 112170 s vrhom pod kutom od 142° radi veće sigurnosti postupka
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
    ⌀ DC h8 × ukupna duljina L (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu