Izmjenjiva pločica za NC zabušivač 10

Artikl br.: 231521 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    36,89 € / Piece
  • od 10 Piece
    30,74 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.147 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 10
Vrsta HB225
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
ISO kod SOGT 080208
Broj zamjena/oštrica 4
Prevlaka AlCrN
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231521 10
EAN / GTIN 4062406565510

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
150
Čelik < 750 N/mm²
P
140
Čelik < 900 N/mm²
P
130
Čelik < 1100 N/mm²
P
130
Čelik < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Upotreba:

Za NC zabušivanje i izradu skošenja. Prikladno i za čeono bušenje na tokarilici. Ne koristiti za graviranje.

Napomena:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata