{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master TM | |
Veličina navoja | 1/4-28 UNF | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | UNF; UNF-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,907 mm | |
Navoji po colu | 28 | |
Nazivni ⌀ DC | 5,1 mm | |
Duljina rezne oštrice l 1 | 13,12 mm | |
Duljina drške Ls | 36 mm | |
Ukupna duljina L | 68 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
⌀ D1 | 6,85 mm | |
Vrijednost programiranja za upuštanje L1 | 14 mm | |
Broj zubi Z | 4 | |
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D za prolazne rupe | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
⌀ navoja | 6,35 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139728 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4062406058296 |