GARANT Master TM glodalo za navoje TiAlN

Artikl br.: 139729
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
31 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: NPT
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: ANSI B 1.20.1
  • Omjer upuštača: 1:16

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Vretenasto glodalo od tvrdog metala za navoje s neravnomjernim rasporedom oštrica i većim brojem oštrica. Kroz nejednaku podjelu oštrica postiže se visoka mirnoća rada i dugi vijek trajanja alata.
Novorazvijena univerzalna geometrija i prevlaka visokih performansi za upotrebu na širokom spektru materijala.
  • Značajno smanjenje vibracije kroz nejednaku raspodjelu oštrica.
  • Veći broj oštrica.
  • Nova prevlaka za optimalnu otpornost na habanje.
  • Ispravljeni profil navoja za izbjegavanje odstupanja profila.

Upotreba:

Za konusni cijevni navoj (NPT), prema ANSI B1.20.1, za navoje sa sredstvom za brtvljenje.

Napomena:

Oblici HB i HE isporučivi po istoj cijeni kao HA
Oblik HB: naručiti s br. 139729 + 129100 HB
Oblik HE: naručiti s br. 139729 + 129100 HE

Iz iste serije Prikaži sve
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
    NPT Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu