{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M10×1,25 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF; MF-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Nagib navoja | 1,25 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 7,95 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 20,63 mm | |
Duljina drške Ls | 36 mm | |
Ukupna duljina L | 68 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Broj zubi Z | 6 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe; do 2×D kod prolazne rupe | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Broj steznih utora | 6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Iznutra | |
Dubina navoja | 20,63 mm | |
Serija | Master TM | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139665 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197957627 |