Izmjenjiva pločica za glodanje navoja 6-4

Artikl br.: 218133 6-4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Smjer rezanja: desno i lijevo

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nagib navoja 4,233 mm
Vrsta HB7720
Rezni materijal HM
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Veličina pločice 16 mm
Posmak fz u čeliku < 1100 N/mm2 0,05 mm
Posmak fz u INOX-u < 900 N/mm2 0,03 mm
Prevlaka TiCN
Navoji po colu 4 - 6
Broj oštrica Z 1
unutarnja/vanjska primjena Unutarnja; Izvana
prikladno za navoj 2 1/4-6; 2-4,5
Smjer rezanja desno i lijevo
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218133 6-4
EAN / GTIN 4062406245405

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
140
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
120
Aluminij > 10% Si
N
80
Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
110
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Veličina pločice 16.

Upotreba:

Za unutarnje i vanjske navoje od 55° prema normi B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata