{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 1814 | |
Stezni raspon □ | 7 mm - 20 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M13 − M32 | |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Ukupna duljina | 700 mm |
Broj artikla | 148400 5 |