{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 1814 | |
Stezni raspon □ | 4 mm - 8,5 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M4,5 − M12 | |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Ukupna duljina | 265 mm |
Broj artikla | 148400 2 |