{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 1814 | |
Stezni raspon □ | 4,9 mm - 12 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M5 − M20 | |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Ukupna duljina | 370 mm |
Broj artikla | 148400 3 |