VHM gruborezno glodalo za T-utore TiAlN

Artikl br.: 208027
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
25 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 851
  • Profil glodanja: križno ozubljen
  • Tolerancija nazivnog ⌀: d11
  • Kut spirale: 10

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

S novom prevlakom visokih performansi za maksimalan vijek trajanja. Bokovi zubi su brušeni stoga se glodalo ne može zaglaviti u obratku. Površina specijalno obrađena.

Napomena:

Za glodanje T utora prema DIN 650.
Sve do punog zahvata glodala i obratka fz održavajte na 50%.
Zamjenski proizvod za br. 208034.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu