Fresa per semifinitura per cave a T in HMI TiAlN

Codice art.: 208027
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 851
  • Profilo fresa: A denti alterni
  • Tolleranza ⌀ nominale: d11
  • Angolo dell’elica: 10

Descrizione

Esecuzione:

Con nuovo rivestimento ad alte prestazioni per garantire la massima durata. Spoglia di scarico sui fianchi, per evitare possibilità di bloccaggio nella cava. Con profilo per semifinitura.

Nota:

Per la fresatura di cave a T a norma DIN 650.
Avanzare con fz al 50% fino a piena lavorazione.
Prodotto più recente per n. art. 208034.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello