{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Duljina rezne oštrice l 1 | 11 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 851 | |
Profil glodanja | križno ozubljen | |
Tip | NF | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | d11 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Kut spirale | 10 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
za T-utore DIN 650 | 14 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 12 mm | |
Ukupna duljina L | 82 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,2 mm | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla | 208027 25X11 | |
EAN / GTIN | 4062406397272 |