Nastavci za odrez PolySAW-G Širina ap ≥ 1 mm 32 mm

Artikl br.: 218222 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ D 32 mm
Prevlaka TiAlN
tip osnovnog držača 09/16
Broj oštrica Z 16
Širina ploča E 6 mm
Dubina zahvata ae maks po rezu 7,6 mm
Posmak fz 0,02 mm
Materijal VHM
Drška s rupom
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218222 32
EAN / GTIN 2050001736956
Broj proizvođača 179693

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
600
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
500
Aluminij > 10% Si
N
400
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Za odrezivanje, piljenje i izradu proreza.
PolySAW-G omogućuje obradu do pune dubine reza.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi