{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,1×D | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 41 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 48 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 7,4 mm | |
Ukupna duljina L | 89 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Oblik drške | HA | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,2 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u aluminiju, kratkih ulomaka | 0,036 mm | |
Prsten u boji | žuta | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202283 8 | |
EAN / GTIN | 4045197977236 |