{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dimenzija S | 8,5 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Glodala s radijusom | 45 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači |
Broj artikla | 208162 12 | |
EAN / GTIN | 4045197537287 |