{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 1 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dimenzija S | 0,9 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Glodala s radijusom | 30 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Kut skošenih rubova | 60 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači |
Broj artikla | 208135 1 | |
EAN / GTIN | 4045197854674 |