{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Cirkularno glodalo | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | |
Prihvatni navoj M | M12 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 38 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Interpolacija ap | 1,7 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 4,83 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 9,94 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RPK.1204M0T | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212015 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406587543 |