RPKT 1204MOT ST900

Artikl br.: 212052 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,08 € / Piece
  • od 10 Piece
    10,07 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
7.747 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice RPKT 1204MOT
Tip ST900
Vrsta HB7525
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,35 mm
Broj zamjena/oštrica 6
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212052 ST900
EAN / GTIN 4062406390365

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
360
Čelik < 750 N/mm²
P
290
Čelik < 900 N/mm²
P
250
Čelik < 1100 N/mm²
P
200
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Okrugle izmjenjive pločice sa 6-strukim indeksiranjem. U odnosu na maksimalnu dubinu reza na raspolaganju je šest oštrica sa standardnom funkcijom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
Kako bi bila moguća primjena svih šest oštrica, vrijednost ap od 3 mm ne smije biti prekoračena.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata