Kopirna i planska glodača glava indeksirana 20/2 mm

Artikl br.: 212006 20/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
  • Glodalo prikladno za oblik ploče: okruglo
  • Primjena glodala: Uranjanje; Uranjanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 20 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče okruglo
Primjena glodala Uranjanje; Uranjanje
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
⌀ D3 10 mm
Ukupna duljina Lukupno 30 mm
Prihvatni navoj M M10
Interpolacija ⌀ Dmin 30 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 38 mm
Interpolacija ap 0,7 mm
Kut uranjanja αmaks 5,37 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 7,45 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RPK.10T3M0T
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212006 20/2
EAN / GTIN 4062406576493

Opis

Izvedba:

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

Napomena:

ap max = 5,0 mm.
Koristite GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 s nastavkom br. 674252 vel. 9IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu