Izmjenjiva rezna pločica za glodanje RPKT10T3MOT, za glodaću glavu za kopirno i čeono glodanje, HB7525

Artikl br.: 212032 ST900
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    11,38 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    9,49 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
5.852 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice RPKT 10T3MOT
Tip ST900
Vrsta HB7525
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,3 mm
Broj zamjena/oštrica 6
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 212032 ST900
EAN / GTIN 4062406388508
Broj proizvođača 212032 ST900
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
360
Čelik < 750 N/mm²
P
290
Čelik < 900 N/mm²
P
250
Čelik < 1100 N/mm²
P
200
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Okrugle izmjenjive pločice sa 6-strukim indeksiranjem. U odnosu na maksimalnu dubinu reza na raspolaganju je šest oštrica sa standardnom funkcijom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Kako bi bila moguća primjena svih šest oštrica, vrijednost ap od 2,5 mm ne smije biti prekoračena.