{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Schachtvorm | met schroefdraad | |
| Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
| Freestoepassing | Ramping; Ramping | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Gereedschapswissel | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
| ⌀ D2 | 17,7 mm | |
| ⌀ D3 | 10 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 30 mm | |
| Opnamedraad M | M10 | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 30 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 38 mm | |
| Helicoïdaal frezen ap | 0,7 mm | |
| Rampinghoek αmax | 5,37 graden | |
| Rampinglengte L voor αmax | 7,45 mm | |
| geschikte wisselplaat | RPK.10T3M0T | |
| Wisselplaatschroevenset | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
| Producttype | Kopieerfrees |
| Artikelnummer | 212006 20/2 | |
| EAN/GTIN | 4062406576493 | |
| Nummer fabrikant | 212006 20/2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |