{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Duljina ljestvi | 2,6 m | |
Radna visina cca | 3,75 m | |
Visina platforme | 1,75 m | |
donja vanjska širina | 0,56 m | |
Visina grede | 87 mm | |
Dubina prečke/stepenice | 85 mm | |
Dostupna zdjelica za odlaganje | Da | |
Broj stepenica uključujući platformu | 8 | |
Materijal | Stube i grede od aluminijskih istisnutih profila | |
Izvedba nagazne površine | Stuba | |
Prohodnost | jednostrano | |
Težina | 13 kg | |
Standard | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Vrsta proizvoda | Stajaće ljestve |
Broj artikla | 966000 8 | |
EAN / GTIN | 4003866403387 | |
Broj proizvođača | 40338 |