Stojeće stepenaste ljestve, jednostrane 6

Artikl br.: 966000 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Tehnika uspona nosivost: 150

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnika uspona nosivost 150 kg
Duljina ljestvi 2,13 m
Radna visina cca 3,35 m
Visina platforme 1,35 m
donja vanjska širina 0,52 m
Visina grede 87 mm
Dubina prečke/stepenice 85 mm
Dostupna zdjelica za odlaganje Da
Broj stepenica uključujući platformu 6
Materijal Stube i grede od aluminijskih istisnutih profila
Izvedba nagazne površine Stuba
Prohodnost jednostrano
Težina 9 kg
Standard DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Vrsta proizvoda Stajaće ljestve

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 966000 6
EAN / GTIN 4003866403363
Broj proizvođača 40336

Opis

Izvedba:

Gazišta i profili od ekstrudiranog aluminija. Velika sigurnosna platforma (380 × 260 mm) s integriranim spojem šarke, sigurnosni most i širokom policom. 85 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom i patentiranim spojem gazišta i profila na 7 mjesta. Optimalna stabilnost zahvaljujući obostranom, krutom spoju. Dvije integrirane kuke za kante.

Standard:

DIN EN 131.
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
    broj gazišta uključujući platformu Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu