{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 570 mm | |
širina | 560 mm | |
Dubina | 860 mm | |
Korisna širina | 500 mm | |
Korisna dubina | 800 mm | |
Visina punjenja | 400 mm | |
Maksimalna visina slaganja | 500 mm | |
Ulazna širina | 360 mm | |
Ulazna dubina | 660 mm | |
Visina podvozja | 100 mm | |
Nosivost | 1.000 kg | |
Nosivost | 5.000 kg | |
Materijal | Čelični lim | |
Boja | mišje siva RAL 7005 | |
Izvedba zida | s poklopcem | |
Rubovi za slaganje, 3-strani | Ne | |
Prihvatni kutnici s ušicama | Da | |
s ulaznim džepovima | Ne | |
mogućnost pucanja | Da | |
moguće slaganje različitih veličina jedno na drugo | Ne | |
s mogućnošću slaganja jednog na drugo | Da | |
Težina | 27 kg | |
Vrsta proizvoda | Veliki spremnik za transport i okomito slaganje |
Broj artikla | 963561 800X500 | |
EAN / GTIN | 4251572701604 | |
Broj proizvođača | M1510-05-01 |