{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Visina platforme bez ograde | 1,32 m | |
Širina platforme | 400 mm | |
Dubina platforme | 400 mm | |
Širina osnovne površine | 0,68 m | |
Dubina osnovne površine | 1,25 m | |
Dubina prečke/stepenice | 80 mm | |
Dostupna zdjelica za odlaganje | Da | |
Broj stepenica uključujući platformu | 5 | |
Rukohvat | 2 | |
Letvica u razini koljena | Ne | |
Osigurač širenja | obostrano kruti spojevi | |
Prohodnost | jednostrano | |
Težina | 14,4 kg | |
Standard | EN 131 | |
Two-hands-free princip | Da | |
Safer Step | Da | |
Vrsta proizvoda | Ljestve za platformu |
Broj artikla | 966275 5 | |
EAN / GTIN | 4003866416752 | |
Broj proizvođača | 41675 |