Ormar s ladicama 8

Artikl br.: 963255 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 435 mm
širina 357 mm
Dubina 255 mm
moguća podjela ladice 4 kom.
Broj ladica 8
Vrsta proizvoda Spremnik za sitne dijelove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963255 8
EAN / GTIN 5733439137584
Broj proizvođača 137584

Opis

Izvedba:

Korpus od pocinčanog čeličnog lima, čelično plavo, praškasto lakirano.
Djeljive ladice sa zaustavnim rubom, (onemogućava ispadanje) od polipropilena.
Prikladno za montažu na zid i postavljanje u ormar s okretnim mehanizmom.

Plasman:

Broj ladica (Š×D×V mm): 8 kom.
(159×239×92)

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi