Stalčių modulis, Stalčių skaičius: 8

Prekės Nr.: 963255 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Plieno mėlyna
aprašyta dalis, Plieno mėlyna Gehäuse
Spalva mėlyna
Plotis 357 mm
Gylis 255 mm
Aukštis 435 mm
Skaičius 8 vnt.
Kiekvieno stalčiaus galimas suskirstymas, Stalčiai 4 vnt.
Stalčiaus medžiaga Polipropilenas (PP)
Produkto rūšis spintelė smulkioms dalims laikyti
Komplektacija Stalčiai
Bendras stalčių skaičius 8 vnt.
Korpuso medžiaga plienas
Bendras prietaiso plotis 357 mm
Bendras gylis 255 mm
Visas aukštis 435 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963255 8
EAN / GTIN 5733439137584
Gamintojo numeris 137584
Gamintojas / atsakingas asmuo raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Germany, www.raaco.com

Aprašymas

Modelis:

Korpusas iš lakštinio plieno, lakuotas plieno mėlynumo spalva.
Skyreliais suskirstomi stalčiai su fiksavimo briauna, (neleidžia iškristi) iš polipropileno.
Tinka montuoti prie sienos ir pakabinti ant sukamųjų stovų.

Komplektacija:

Stalčių skaičius (B×T×H mm): 8 vnt.
(159×239×92)