Okretna radna stolica Neon, PU pjena, s kotačićima, niskim ORANGE

Artikl br.: 965432 ORANGE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Nosivost stolice: 120

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Serija Neon
Izvedba s kotačićima
Širina sjedala 470 mm
Visina naslona 570 mm
Vrsta podešavanja po visini Poluga s visinskim podešavanjem
Izvedba podešavanja po visini Plinska opruga
Područje podešavanja visine 450 mm - 620 mm
Podešavanje nagiba sjedala Da
Područje podešavanja dubine sjedala 420 mm - 480 mm
Materijal sjedala PU pjena
Materijal naslona PU pjena
Materijal križnog postolja Aluminij matiran prevučen prahom
Boja materijala sjedala crna
Boja vrpce narančasto
Izvedba križnog postolja Set kotačića
Podešavanje sa stalim kontaktom Ne
Sinkronizirana mehanika Da
Potpora za lordozu (diskovi) Ne
Izvedba postolja 5-kračno podnožje
Moguća prilagodba para naslona za ruke da
Izvedba kotačića meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge
Standard DIN 68877
Vrsta proizvoda Radna okretna stolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 965432 ORANGE
EAN / GTIN 4016849498256
Broj proizvođača 9573-9588-2000-3279

Opis

Izvedba:

Okretna radna stolica Neon sa sustavom promjenjive presvlake. Elementi presvlake jednostavno se postavljaju i pričvršćuju jednim pritiskom uz klik. S ergonomskim mogućnostima postavljanja: Sinkrona tehnologija s regulacijom težine, podešavanjem visine sjedišta uz pomoć sigurne plinske opruge, podešavanje nagiba sjedišta, podešavanje dubine sjedišta, podešavanje visine naslona. S kružnom fleksibilnom trakom u različitim bojama.
Sjedalo i naslon za leđa od mekane PU pjene. Jednostavno za održavanje, perivo, robusno i otporno na kiseline i lužine kao i na mehaničke utjecaje.
 

Standard:

DIN 68877

Dodatni pribor:

Par multifunkcijskih naslona za ruke br. 965455.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema