{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Kombinacija modula | B | |
Radna visina | 2,4 m | |
Visina platforme bez ograde | 0,4 m | |
Dubina podesta | 0,55 m | |
Širina prečke/stepenice | 555 mm | |
Dubina prečke/stepenice | 250 mm | |
Broj stepenica uključujući platformu | 2 | |
Materijal | Čitava konstrukcija od lakog metala, stube od aluminijskog rebrastog lima | |
Izvedba nagazne površine | Stuba | |
Prohodnost | jednostrano | |
Težina pojedinačnog modu | 4,8 kg | |
Standard | DIN EN 14183 | |
Vrsta proizvoda | Radni podest |
Broj artikla | 966150 B | |
EAN / GTIN | 4003866402601 | |
Broj proizvođača | 40260 |