{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Pro Wave spremnik | |
Volumen | 360 l | |
Tolerancija volumena | -40 / +20 l | |
Nominalni sadržaj | 360 | |
Visina | 1.115 mm | |
širina | 665 mm | |
Dubina | 880 mm | |
⌀ kotača | 200 mm | |
Boja | zelena | |
Težina | 18,6 kg | |
Iskoristivo opterećenje prema DIN EN | 144 kg | |
Vrsta proizvoda | Velika kanta za smeće |
Broj artikla | 987802 360 | |
EAN / GTIN | 4052939191454 | |
Broj proizvođača | 86032 |