• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Contenedor de basura, verde, Volumen: 360l

Número de artículo: 987802 360
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Volumen (l) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color verde; negro
Volumen 360 l
Tolerancia superior volumen 20 l
Tolerancia inferior volumen 40 l
Diámetro rueda 200 mm
Carga útil 144 kg
Altura 1.115 mm
Anchura 665 mm
Profundidad 880 mm
Tipo de producto Bidón de basura
Forma forma rectangular
Material plástico
Superficie con recubrimiento de polvo
Norma DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6
Peso 18,6 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 987802 360
EAN / GTIN 4052939191454
Número del fabricante 86032
Fabricante/responsable SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Descripción

Ejecución:

Contenedor de basura con cuerpo de plástico de forma cónica. Nervado estabilizador en los bordes superiores. Tapa con canaleta de goteo para el agua de condensación en todo el perímetro. Las asas en la tapa dispuestas en posición inclinada son fáciles de manejar. Bisagra cuádruple (tam. 80: bisagra doble) con seguro para los pernos de bisagra. Base reforzada con una construcción de ejes patentada. Dispositivo de traslación estable exterior con eje de rodadura robusto y reforzado y ruedas de funcionamiento suave. Realización de la tapa con abertura reductora de ruidos; cumple la normativa en materia de contaminación acústica según la Directiva UE 2000/14.

Norma:

DIN EN 840-1, 5 y 6.