{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 3 mm | |
Skladištenje | Skladištenje, klasa ugrožavanja voda 1-3; Skladištenje materijala štetnih za okoliš; Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno | |
Atribut imena proizvoda | crveni | |
Oznaka proizvođača | Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1 | |
Volumen punjenja | 19 l | |
Visina | 430 mm | |
⌀ | 300 mm | |
Boja | crvena | |
Vrsta proizvoda | Sigurnosni spremnik |
Broj artikla | 981182 19 | |
EAN / GTIN | 697841140196 | |
Broj proizvođača | JCN7150100 |