Veiligheidscontainer type I 19 l

Artikelnummer: 981182 19
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Materiaaldikte: 3
  • Opbergen: Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 3 mm
Opbergen Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Productnaamattribuut rood
Fabrikantnummer Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
Inhoud 19 l
Hoogte 430 mm
300 mm
Kleur rood
Producttype Veiligheidscontainer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 981182 19
EAN/GTIN 697841140196
Nummer fabrikant JCN7150100

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheids- en transportcontainers verminderen het brand- en explosiegevaar als u brandbare vloeistoffen vult en opslaat. Zij verbeteren de efficiëntie met gebruiksvriendelijke functies die het gieten en vullen verbeteren.
Stalen veiligheidscontainer type I, gegarandeerd 100% lekvrij. Zelfsluitend, lekvrij deksel beschermt tegen ontsnappen van de dampen en tegen morsen. Overdrukontlastingskappen ventileren automatisch, om uitbreken of een explosie te voorkomen. De vlamblokkering van edelstaal voert warmte af om de vlamterugslag te stoppen. Dubbele sluitnaden op bodem en bovenzijde voor extra bescherming tegen stoten. Verstevigde wanden voorkomen indeuken of imploderen.
Zwenkbare grepen aan de containers voor zwaardere lasten. De resistente poedercoating is bestand tegen chemicaliën.

Norm:

FM-certificering alsmede UL/ULC en TÜV SÜD.