{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Skladištenje | Zabranjeno skladištenje nagrizajućih materijala; Dopušteno skladištenje zapaljivih materijala; Skladištenje materijala štetnih za okoliš; Skladištenje klase opasne za kvalitetu vode 1-3 | |
Obujam prihvata | 1.000 l | |
IBC sadržaj | 1.000 l | |
Visina | 970 mm | |
širina | 1.430 mm | |
Dubina | 1.430 mm | |
Nosivost po mjestu | 2.000 kg | |
Težina | 96 kg | |
Vrsta proizvoda | Prihvatna posuda |
Broj artikla | 981445 1X1000 | |
EAN / GTIN | 4250101106743 | |
Broj proizvođača | 15477 |