Prihvatne posude za 1000 l IBC pocinčane 1X1000

Artikl br.: 981300 1X1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Debljina materijala: 3
  • Materijal: pocinčano
  • Skladištenje: Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3; Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala; Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala; Skladištenje materijala štetnih za okoliš

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 3 mm
Materijal pocinčano
Skladištenje Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3; Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala; Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala; Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Obujam prihvata 1.000 l
Visina 630 mm
širina 1.460 mm
Dubina 1.460 mm
Kapacitet skladištenja IBC/KTC 1
Broj IBC 1
Opterećenje površine 1.000 kg/m2
Težina, lakirano 180 kg
Težina, pocinčano 194 kg
Vrsta proizvoda Prihvatna posuda

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 981300 1X1000
EAN / GTIN 4052462000292

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima debljine 3 mm. Visina podnožja 100 mm.
S pocinčanom rešetkom.
Vruće pocinčano prema EN ISO 1461.

Upotreba:

Za sigurno skladištenje spremnika IBC (Intermediate Bulk-Container) i KTC (Cubic Tank-Container).
Za zapaljive tekućine kategorije GHS 1 − 3 i tekućine opasne za vodeni okoliš kategorije GHS 1 − 4.

Standard:

Izjava o usklađenosti (ÜHP) sukladno listi izvedbenih propisa prema smjernici StawaR (smjernica za posude od čeličnog lima).