Umetak od tvrde pjene, prazan, za garniture alata ESD 973220

Artikl br.: 973200 973220
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
širina 250 mm
Dubina 300 mm
Širina u G 10
Dubina u G 12
Broj alata 10
Izvedba prazan za garniture alata
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 973200 973220
EAN / GTIN 4062406258160

Opis

Izvedba:

Uobičajeni asortimani alata u ESD umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    prikladno za asortiman od tvrde pjene Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu