ESD radionička kolica 6

Artikl br.: 971750 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Nosivost ladice/izvlačne police: 40
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica: Jednoručni
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost ladice/izvlačne police 40 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica Jednoručni
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 20×16G
Korisna površina ladice u G 20×16
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Visina 1.000 mm
širina 800 mm
Dubina 500 mm
Prednja visina ladica 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm
Korisna širina ladica 500 mm
Korisna dubina ladica 400 mm
Korisna širina ladica u G 20
Korisna dubina ladica u G 16
Broj ladica 6
Težina 71 kg
Vrsta proizvoda Radionička kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 971750 6
EAN / GTIN 4062406783846

Opis

Izvedba:

ESD radionička kolica, u skladu s DIN EN 61340-5-1. Pretinac za odlaganje od vodljivog čeličnog lima presvučenog prahom i dodatni vodljivi pretinac za odlaganje za sitnice i držačem od poliamida, otporan na ogrebotine i nježan prema površinama. Električno vodljivi kotačići s po 2 okretna i fiksna kotačića s kugličnim ležajem, s oblogom koja ne ostavlja tragove, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke tijekom vožnje i sa zaštitom od namatanja končića oko osovine. Zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.
S centralnim zaključavanjem zahvaljujući cilindričnoj bravi sa zatikom.

Upotreba:

Prikladno za korištenje u EPA s vodljivim podovima. Uzemljenje je preko kotačića, poseban priključak za uzemljenje nije potreban. Svi plastični dijelovi su vodljivi kako bi spriječili površinsko punjenje.

Standard:

DIN EN 61340-5-1.

Lakiranje:

Svijetlo siva slično RAL 7035 ESD prevlačenje prahom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema