{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 445 mm | |
širina | 325 mm | |
Materijal | PVC tvrda folija | |
Boja | plava | |
Postojeći izrez za prihvat | Ne | |
Primjena u uspravnom i poprečnom obliku | Da | |
maksimalno prikladno za format papira | DIN A3 | |
samoljepljiva poleđina, moguće odstranjivanje | Da | |
Sklopiva magnetska prednja strana | Da | |
obostrano čitljiv na staklu | Da | |
Sadržaj garniture | 6 | |
Vrsta proizvoda | Prozirni omot |
Broj artikla | 974632 BLUE | |
EAN / GTIN | 4005546405889 | |
Broj proizvođača | 4883-07 |