DURAFRAME® transparante hoes Set 6-delig BLUE

Artikelnummer: 974632 BLUE
Prijs instellen 6 Stuk (21,25 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 445 mm
Breedte 325 mm
Materiaal Harde PVC-folie
Kleur blauw
Grijpuitsparing aanwezig nee
Gebruik in de hoogte of breedte ja
Maximaal geschikt voor papierformaat DIN A3
Zelfklevende achterzijde losneembaar ja
Open te klappen, magnetische voorzijde ja
Op glas aan beide zijden leesbaar ja
Setinhoud 6
Producttype Insteekhoes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974632 BLUE
EAN/GTIN 4005546405889
Nummer fabrikant 4883-07

Omschrijving

Uitvoering:

magnetische hoes van harde PVC-folie met zelfklevende achterzijde, hecht op alle gladde, belastbare oppervlakken (hout, glas, metaal enz.). Verwijderbaar en opnieuw te gebruiken.

Toepassing:

Eenvoudig verwisselen van de documenten dankzij open te klappen, magnetische voorzijde. Informatie is op glasoppervlakken aan beide zijden leesbaar. In de hoogte en breedte te gebruiken. Ideaal voor bijvoorbeeld:
  • Alarmschema’s of waarschuwingen (rood).
  • Machineaanwijzingen (blauw).
  • Gebruiksaanwijzingen
  • Conform verordening m.b.t. gevaarlijke stoffen (oranje).
  • Maximale aandacht voor informatie en gevaren (tweekleurig).