Jeu de cadres d’affichage DURAFRAME® Jeu de 6 pièces, DIN A3, Type: BLUE

Réf.: 974632 BLUE
Fixer le prix 6 unités (23,00 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 6 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 6 pc.
Série DURAFRAME®
Référence fabricant DURAFRAME® Info-Rahmen
Couleur bleu
Format max. DIN A3
Type de produit pochettes transparentes
Largeur 325 mm
Hauteur 445 mm
Sommaire 6 pc.
Matériau film dur PVC
Caractéristiques Utilisation à la verticale et à l'horizontale; dos auto-adhésif repositionnable; face avant magnétique rabattable; lisible des deux côtés sur le verre
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 974632 BLUE
EAN / GTIN 4005546405889
Réf. fabricant 4883-07
Fabricant/personne responsable DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Description

Exécution:

Pochette magnétique en film dur PVC avec dos auto-adhésif, colle sur toutes les surfaces lisses et solides (bois, verre, métal, etc.). Amovible et réutilisable.

Utilisation:

Remplacement aisé des documents par la face avant magnétique rabattable. Aspect identique du cadre des deux côtés, lisibilité recto verso sur les surfaces vitrées grâce à 2 inserts. Utilisation au format portrait ou au format paysage.