{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 40 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 1.200 mm | |
širina | 400 mm | |
Moguća ugradnja kao pregrada | da | |
prikladno za regal s policama | da | |
Visina regala | 1.200 mm | |
prikladno za visinu regala | 1.200 mm | |
prikladno za dubinu regala | 400 mm | |
Polica za adaptiranje | 1-strani | |
Montaža od strane kupca | Da | |
Vrsta proizvoda | Okvir stupa |
Broj artikla | 990291 1200 | |
EAN / GTIN | 4062406114459 |